ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

ERIKS Stopbuspakking Hamar 515 30,8m/doos 5X5 (mm)

ERIKS Artikelnr: 11545201

 
Prijs (Per stuk):
€ 430,14
Log in om uw condities te zien

Zeer slijtvaste pakking geweven uit witte synthetische vezels op meta-aramide basis.
Toepassingsgebied: Pompen, Roerwerken en Mixers
Eigenschappen:
- Uitstekend slijtvastheid tegen abrasieve media
- Minder slijtend voor assen dan normale Aramide pakkingen
- Geen gevaar voor kleurcontaminatie
- Gemakkelijke en veilig te monteren en demonteren
- De pakking is door het Fraunhofer-Institute for Process Engineering and Packaging ,Duitsland, als geschikt bevonden voor gebruik in contact met voedingsmiddelen in machines, volgens FDA 21 CFR 170.3 (i) en artikel 3 van de EU 1935/2004 richtlijnen.
Geschikt voor: Voedingsindustrie , Chemie, Papier en Pulp industrie en waterbehandelings industrie.
Parameters:
- Pompen: 25 bar - 25 m/s
- Afsluiters: 250 bar

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Vorm Vierkant
Type 515
Breedte (mm) 5
Hoogte (mm) 5
pH bereik van 1 tot 13