ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ERIKS Stopbuspakking Hamar type 515

Zeer slijtvaste pakking geweven uit witte synthetische vezels op meta-aramide basis.
Toepassingsgebied: Pompen, Roerwerken en Mixers
Eigenschappen:
- Uitstekend slijtvastheid tegen abrasieve media
- Minder slijtend voor assen dan normale Aramide pakkingen
- Geen gevaar voor kleurcontaminatie
- Gemakkelijke en veilig te monteren en demonteren
- De pakking is door het Fraunhofer-Institute for Process Engineering and Packaging ,Duitsland, als geschikt bevonden voor gebruik in contact met voedingsmiddelen in machines, volgens FDA 21 CFR 170.3 (i) en artikel 3 van de EU 1935/2004 richtlijnen.
Geschikt voor: Voedingsindustrie , Chemie, Papier en Pulp industrie en waterbehandelings industrie.
Parameters:
- Pompen: 25 bar - 25 m/s
- Afsluiters: 250 bar

Voorraadartikel
Materiaal pakking 1: Aramide
Vorm: Vierkant
Breedte (mm)
Hoogte (mm)
Geschikt voor afsluiter: Ja
Geschikt voor heen en weergaand: Nee
Geschikt voor rotatie: Ja
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Stopbuspakking Hamar 515 30,8m/doos 5X5 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 515 30,8m/doos 5X5 (mm) ERIKS Artikelnr: 11545201
Prijs (Per stuk):
€ 430,14
Stopbuspakking Hamar 515 24,0m/doos 8x8 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 515 24,0m/doos 8x8 (mm) ERIKS Artikelnr: 11545203
Log in om prijzen te zien
Stopbuspakking Hamar 515 14,8m/doos 10x10 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 515 14,8m/doos 10x10 (mm) ERIKS Artikelnr: 11448134
Prijs (Per stuk):
€ 409,02
Stopbuspakking Hamar 515 15,3m/doos 12x12 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 515 15,3m/doos 12x12 (mm) ERIKS Artikelnr: 11376234
Prijs (Per stuk):
€ 421,38
Stopbuspakking Hamar 515 14,1M/doos 12,7X12,7 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 515 14,1M/doos 12,7X12,7 (mm) ERIKS Artikelnr: 11395843
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Voorraadartikel
Materiaal pakking 1: Aramide
Vorm: Vierkant
Breedte (mm)
Hoogte (mm)
Geschikt voor afsluiter: Ja
Geschikt voor heen en weergaand: Nee
Geschikt voor rotatie: Ja
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)