ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ERIKS Stopbuspakking Hamar type 610

Pakking gevlochten uit 100% doorlopende Para-Aramide vezels, voorzien van een Siliconeolie vrije PTFE impregnatie
Toepassingsgebied: Pompen, Roerwerken en Mixers
Eigenschappen:
- Zeer slijtvaste pakking
- Universeel toepasbare pakking in elke industrie die te maken heeft met vaste deeltjes in producten
- Hardheid van 60 HRC voor de as is aanbevolen
- Korte inloop periode
- Weinig controle vereist
- Niet geschikt voor stoomtoepassingen
Geschikt voor: Chemie, Afvalwater, Papier en pulp industrie
Parameters:
- Pompen: 25 bar – 20 m/s
- Afsluiters: 250 bar
- Plunjers: 500 bar – 2 m/s

Voorraadartikel
Vorm: Vierkant
Breedte (mm)
Hoogte (mm)
Type: 610
Impregnatiemateriaal: PTFE/Smeermiddel
pH bereik: van 1 tot 13
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Stopbuspakking Hamar 610 30m/doos 5x5 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 610 30m/doos 5x5 (mm) ERIKS Artikelnr: 10033683
 
Prijs (Per stuk):
€ 263,36
Stopbuspakking Hamar 610 21,4m/doos 6x6 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 610 21,4m/doos 6x6 (mm) ERIKS Artikelnr: 10033681
 
Prijs (Per stuk):
€ 208,54
Stopbuspakking Hamar 610 24m/doos 8x8 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 610 24m/doos 8x8 (mm) ERIKS Artikelnr: 10033682
 
Prijs (Per stuk):
€ 379,32
Stopbuspakking Hamar 610 22,2m/doos 9,50x9,50 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 610 22,2m/doos 9,50x9,50 (mm) ERIKS Artikelnr: 10069327
 
Prijs (Per stuk):
€ 324,58
Stopbuspakking Hamar 610 12,5m/doos 10x10 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 610 12,5m/doos 10x10 (mm) ERIKS Artikelnr: 10033680
 
Prijs (Per stuk):
€ 369,23
Stopbuspakking Hamar 610 14,6m/doos 12,5x12,5 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 610 14,6m/doos 12,5x12,5 (mm) ERIKS Artikelnr: 10033679
 
Prijs (Per stuk):
€ 553,87
Stopbuspakking Hamar 610 11,7m/doos 14x14 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 610 11,7m/doos 14x14 (mm) ERIKS Artikelnr: 10033678
 
Prijs (Per stuk):
€ 553,87
Stopbuspakking Hamar 610 10,2m/doos 15x15 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 610 10,2m/doos 15x15 (mm) ERIKS Artikelnr: 10033677
 
Prijs (Per stuk):
€ 553,87
Stopbuspakking Hamar 610 7,5m/doos 16x16 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 610 7,5m/doos 16x16 (mm) ERIKS Artikelnr: 10033676
 
Prijs (Per stuk):
€ 553,87
Verpakking per 0,833 meter
Stopbuspakking Hamar 610 6,3m/doos 19x19 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 610 6,3m/doos 19x19 (mm) ERIKS Artikelnr: 10033674
 
Prijs (Per stuk):
€ 553,87
Voorraadartikel
Vorm: Vierkant
Breedte (mm)
Hoogte (mm)
Type: 610
Impregnatiemateriaal: PTFE/Smeermiddel
pH bereik: van 1 tot 13
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende