ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ERIKS Stopbuspakking Hamar type 612

Combinatie-gevlochten pakking gemaakt uit PTFE vezels en voorzien van Para-Aramide verstevigde hoeken.
Toepassingsgebied: Pompen, Roerwerken en Mixers
Eigenschappen:
- Zeer slijtvaste en vormstabiele pakking
- Ook geschikt voor pompen
- Universele kwaliteit voor hoge druk applicaties en abrasieve producten
- Hardheid van 50 HRC voor de as is aanbevolen
- Geen contaminatie van het product
- Niet geschikt voor stoomtoepassingen
Geschikt voor: Chemie, Papier en pulp industrie
Parameters:
- Pompen: 25 bar – 15 m/s
- Afsluiters: 250 bar
- Plunjers: 500 bar – 2 m/s

Voorraadartikel
Materiaal pakking 1: Aramide/PTFE
Vorm: Vierkant
Breedte (mm)
Hoogte (mm)
Kleur stopbuspakking: Geel/Wit
Geschikt voor afsluiter: Nee
Geschikt voor heen en weergaand: Ja
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Stopbuspakking Hamar 612 22m/doos 5x5 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 612 22m/doos 5x5 (mm) ERIKS Artikelnr: 10033701
Prijs (Per stuk):
€ 293,30
Stopbuspakking Hamar 612 15,2m/doos 6x6 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 612 15,2m/doos 6x6 (mm) ERIKS Artikelnr: 10033699
Prijs (Per stuk):
€ 281,18
Stopbuspakking Hamar 612 20,8m/doos 8x8 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 612 20,8m/doos 8x8 (mm) ERIKS Artikelnr: 10033700
Prijs (Per stuk):
€ 482,39
Stopbuspakking Hamar 612 11,4m/doos 10x10 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 612 11,4m/doos 10x10 (mm) ERIKS Artikelnr: 10033698
Prijs (Per stuk):
€ 448,16
Stopbuspakking Hamar 612 12,8m/doos 12,5x12,5 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 612 12,8m/doos 12,5x12,5 (mm) ERIKS Artikelnr: 10033697
Prijs (Per stuk):
€ 672,27
Stopbuspakking Hamar 612 9,8m/doos 14x14 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 612 9,8m/doos 14x14 (mm) ERIKS Artikelnr: 10033696
Prijs (Per stuk):
€ 672,27
Stopbuspakking Hamar 612 7,8m/doos 16x16 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 612 7,8m/doos 16x16 (mm) ERIKS Artikelnr: 10033695
Prijs (Per stuk):
€ 672,27
Stopbuspakking Hamar 612 5,5m/doos 19x19 (mm) ERIKS Stopbuspakking Hamar 612 5,5m/doos 19x19 (mm) ERIKS Artikelnr: 10033694
Prijs (Per stuk):
€ 646,39
Voorraadartikel
Materiaal pakking 1: Aramide/PTFE
Vorm: Vierkant
Breedte (mm)
Hoogte (mm)
Kleur stopbuspakking: Geel/Wit
Geschikt voor afsluiter: Nee
Geschikt voor heen en weergaand: Ja
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)