ProductPage

SGL CARBON Grafiet afdichtingsplaat SIGRAFLEX ANTISTICK

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Plaat van grafiet(zuiverheid 98%) versterkt met een geperforeerde RVS-inlage, grafiet s.g. 1,3 gr/cc, plaat aan beide zijden met anti-sticking laag (hierdoor minder gasdicht). Universeel materiaal voor chemie en petrochemie, geschikt voor thermische oliën en stoom, en dit bij hoge temperaturen. Temperatuur cryogeen tot +500 °C in oxiderende.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Voorraadartikel
Temperatuurgebied (°C): van -200 tot 450
Max. druk (bar): 100
Geschikt voor medium
Dikte (mm)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Grafiet afdichtingsplaat SIGRAFLEX ANTISTICK 1500x1000x1.6 SGL CARBON Grafiet afdichtingsplaat SIGRAFLEX ANTISTICK 1500x1000x1.6 ERIKS Artikelnr: 12760513
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 1,5 vierkante meter
Grafiet afdichtingsplaat SIGRAFLEX ANTISTICK 1000x1000x2 SGL CARBON Grafiet afdichtingsplaat SIGRAFLEX ANTISTICK 1000x1000x2 ERIKS Artikelnr: 10068516
 
Log in om prijzen te zien
Grafiet afdichtingsplaat SIGRAFLEX ANTISTICK 1000x1000x3 SGL CARBON Grafiet afdichtingsplaat SIGRAFLEX ANTISTICK 1000x1000x3 ERIKS Artikelnr: 10068517
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 vierkante meter
Voorraadartikel
Temperatuurgebied (°C): van -200 tot 450
Max. druk (bar): 100
Geschikt voor medium
Dikte (mm)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)