ProductPage

LEADER Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX GHE

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Plaat van grafiet (zuiverheid 98%) versterkt met een geperforeerde RVS-inlage, soortelijk gewicht grafiet 1 gr/cm³. Universeel materiaal voor chemie en petrochemie, geschikt voor thermische oliën en stoom, en dit bij hoge temperaturen. Temperatuur cryogeen tot +500 °C in oxiderende omgeving.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Voorraadartikel
Temperatuurgebied (°C): van -200 tot 450
Max. druk (bar): 100
Geschikt voor medium
Dikte (mm)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX GHE 1500x1500x1 LEADER Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX GHE 1500x1500x1 ERIKS Artikelnr: 10016669
 
Log in om prijzen te zien
Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX GHE 1500x1500x1.5 LEADER Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX GHE 1500x1500x1.5 ERIKS Artikelnr: 10016673
 
Log in om prijzen te zien
Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX GHE 1500x1500x2 LEADER Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX GHE 1500x1500x2 ERIKS Artikelnr: 10016674
 
Log in om prijzen te zien
Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX GHE 1500x1500x3 LEADER Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX GHE 1500x1500x3 ERIKS Artikelnr: 10016675
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Temperatuurgebied (°C): van -200 tot 450
Max. druk (bar): 100
Geschikt voor medium
Dikte (mm)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)