ProductPage

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS EN 1514-2

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Type: Spiraal met binnen- en buitenring
Norm: EN 1514-2
Materiaal binnenring: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling: Grafiet 98%
Materiaal centreerring: Koolstofstaal
Temperatuurgebied (°C): van -60 tot 450
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen
Max. werkdruk (bar)
Norm flens: EN 1092-1 RF
Filters wissen (68 van 68 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN10 18x24x34x46 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN10 18x24x34x46 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 11126906
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN15 23x29x39x51 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN15 23x29x39x51 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 10002662
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN15 23x29x39x61 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN15 23x29x39x61 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 10002714
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN20 28x34x46x61 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN20 28x34x46x61 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 10002664
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN20 28x34x47x72 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN20 28x34x47x72 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 10002710
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN25 35x41x53x71 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN25 35x41x53x71 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 10002666
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN25 35x41x53x82 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN25 35x41x53x82 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 10002716
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN32 43x49x61x82 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN32 43x49x61x82 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 10002668
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN32 43x49x61x90 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN32 43x49x61x90 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 10002712
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN40 50x56x68x92 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN40 50x56x68x92 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 10002670
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type: Spiraal met binnen- en buitenring
Norm: EN 1514-2
Materiaal binnenring: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling: Grafiet 98%
Materiaal centreerring: Koolstofstaal
Temperatuurgebied (°C): van -60 tot 450
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen
Max. werkdruk (bar)
Norm flens: EN 1092-1 RF
Filters wissen (68 van 68 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende