ProductPage

FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Materiaal Novapress Multi, grafietvlokken - NBR gebonden, kleur blauw. Allround kwaliteit, toepassing voor "dynamische" situaties. Hieronder worden verstaan verbindingen, die onderhevig zijn aan fysisch en geometrisch wisselende belastingen. Dit komt vooral voor bij lage druk stoomleiding. Daardoor is Multi geschikt bij verzadigde stoom tot +150 °C en 40 bar (max.2 mm). Temperatuur tot +250 °C. Certificaten: DVGW.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Voorraadartikel
Type vezel
Dikte (mm)
Geschikt voor medium
Max. druk (bar): 100
Goedkeuring volgens
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x0.25 FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x0.25 ERIKS Artikelnr: 10017340
 
Log in om prijzen te zien
Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x0.3 FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x0.3 ERIKS Artikelnr: 10017341
 
Log in om prijzen te zien
Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x0.4 FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x0.4 ERIKS Artikelnr: 10017342
 
Log in om prijzen te zien
Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x0.5 FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x0.5 ERIKS Artikelnr: 10017343
 
Log in om prijzen te zien
Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x0.7 FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x0.7 ERIKS Artikelnr: 10017344
 
Log in om prijzen te zien
Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x1.5 FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x1.5 ERIKS Artikelnr: 10017346
 
Log in om prijzen te zien
Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x2 FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x2 ERIKS Artikelnr: 10017347
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 vierkante meter
Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x2.5 FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x2.5 ERIKS Artikelnr: 10017348
 
Log in om prijzen te zien
Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x3 FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x3 ERIKS Artikelnr: 10017349
 
Log in om prijzen te zien
Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x4 FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x4 ERIKS Artikelnr: 10017350
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type vezel
Dikte (mm)
Geschikt voor medium
Max. druk (bar): 100
Goedkeuring volgens
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende