X-ringen (5 resultaten bevatten 772 Artikelen)


Grid
Lijst
1 / 1
Grid
Lijst
1 / 1

Een X-ring, ook wel Quad-ring genoemd is een zogenaamde 4-lippenafdichting. Dat wil zeggen dat ze in gemonteerde toestand minstens vier afdichtvlakken bezitten. X-ringen zijn ontworpen om een O-ring in díe gevallen te vervangen, waar deze minder goed functioneerde. Denkt u hierbij aan een dynamische toepassing. Het toepassingsgebied voor X-ringen is zeer groot, niet alleen uit constructief oogpunt, maar ook vanwege de beschikbaarheid in diverse elastomeren. X-ringen zijn leverbaar in dezelfde maten als de O-ringen in de Amerikaanse maatvoering volgens de norm AS 568A. Tevens zijn op aanvraag ook andere maatvoeringen leverbaar.


De voordelen van een X-ring zijn dat u minder kracht nodig heeft om de X-ring in te drukken. Hierdoor is het mogelijk om bij dynamische afdichtingen de wrijving en daarmee de slijtage te verminderen. Door de vier afdichtingslippen is het afdichtend vermogen groter en wordt tevens een smeergroef gevormd, uitermate gunstig bij dynamische afdichtingen. Het belangrijkste voordeel is dat een X-ring een hoge stabiliteit heeft bij een dynamische toepassing (met name bij schuivende afdichtingen). De standtijd en bedrijfszekerheid van uw afdichting wordt hierdoor aanmerkelijk verbeterd.


Standaard zijn X-ringen verkrijgbaar in de compounds NBR, FKM en EPDM.
Om u te kunnen helpen met het maken van een keuze voor een rubbercompound hebben we op basis van verschillende industrieën een overzicht gemaakt met compounds die geschikt zijn. Op basis van de industrie die voor u van toepassing is, kunt u een keuze maken voor een compound.