ProductPage

SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 roestvaststaal enkelwerkend

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie.
  • Farmaceutische industrie.
  • Voedingsmiddelen industrie.
  • Petrochemische industrie.

Bijzonderheden

  • Voor Saunders type A (brug type) membraanafsluiter
  • Compact.
  • Optioneel leverbaar in veeropenende of dubbelwerkende uitvoering.
  • Geschikt voor reiniging in autoclave (max. 150°C).
  • Leverbaar opgebouwd op afsluiter incl. magneetventiel, positie-indicatior of klepstandsteller.

Voorraadartikel
Overbrenging: Lineair
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Model: S360
Nom. binnendiameter afsluiter
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 1/4" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 1/4" ERIKS Artikelnr: 12321502
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 1/2" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 1/2" ERIKS Artikelnr: 12321513
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A PTFE roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 1/2" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A PTFE roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 1/2" ERIKS Artikelnr: 12321515
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 1/2" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 1/2" ERIKS Artikelnr: 12706048
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 3/4" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 3/4" ERIKS Artikelnr: 12906922
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A PTFE roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 3/4" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A PTFE roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 3/4" ERIKS Artikelnr: 12321516
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A PTFE roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 1" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A PTFE roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 1" ERIKS Artikelnr: 12321517
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 1" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 1" ERIKS Artikelnr: 12766257
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A PTFE roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 1.1/2" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A PTFE roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12947385
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 1.1/2" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3137 serie S360 type A roestvaststaal enkelwerkend, veersluitend 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12321518
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Overbrenging: Lineair
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Model: S360
Nom. binnendiameter afsluiter
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende