ProductPage

ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ECON pneumatic actuators  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Data sheet default 2D Drawing  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • De Econ® Rack & Pinion pneumatische aandrijvingen zijn ideaal voor aan / uit of continue werking van vlinderkleppen, plugkranen en kogelkranen.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Model
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR20 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F04 Afmetingen vierkant: 11mm/14mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR20 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F04 Afmetingen vierkant: 11mm/14mm ERIKS Artikelnr: 12377318
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR20 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F05 Afmetingen vierkant: 11mm/14mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR20 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F05 Afmetingen vierkant: 11mm/14mm ERIKS Artikelnr: 12578708
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR20 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F03/F05 Afmetingen vierkant: 9mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR20 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F03/F05 Afmetingen vierkant: 9mm ERIKS Artikelnr: 12406026
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR20 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F03/F05 Afmetingen vierkant: 11mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR20 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F03/F05 Afmetingen vierkant: 11mm ERIKS Artikelnr: 13214142
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR40 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F05 Afmetingen vierkant: 11mm/14mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR40 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F05 Afmetingen vierkant: 11mm/14mm ERIKS Artikelnr: 12619427
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR40 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F04 Afmetingen vierkant: 11mm/14mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR40 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F04 Afmetingen vierkant: 11mm/14mm ERIKS Artikelnr: 12377320
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR80 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F05/F07 Afmetingen vierkant: 14mm/17mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR80 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F05/F07 Afmetingen vierkant: 14mm/17mm ERIKS Artikelnr: 12377321
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR130 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F05/F07 Afmetingen vierkant: 14mm/17mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR130 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F05/F07 Afmetingen vierkant: 14mm/17mm ERIKS Artikelnr: 12377322
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR200 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F07/F10 Afmetingen vierkant: 14mm/17mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR200 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F07/F10 Afmetingen vierkant: 14mm/17mm ERIKS Artikelnr: 12377323
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR300 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F07/F10 Afmetingen vierkant: 17mm/22mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR300 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F07/F10 Afmetingen vierkant: 17mm/22mm ERIKS Artikelnr: 12377324
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Model
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende