ItemPage
PCE

ECON® Pneumatische aandrijving fig. 7902 serie DA80 aluminium maat topflens F05/F07 afmeting vierkant DSQ14/17mm 1/4"BSP

Type: 7902

ERIKS Artikelnr: 12377334

Econosto Artikelnr: 593176

EAN: 8716901172679

Toepassingsgebied

  • Kogelkranen.
  • Vlinderkleppen.
  • Plugkranen.
  • Algemene industrie.
  • Maritiem

Bijzonderheden
  • Dubbelwerkend.
  • Voorzien van slagbegrenzing 90° ±5°.
  • Geschikt voor SIL 3 toepassingen.
  • Gemakkelijk te installeren.
  • Vrijwel onderhoudsvrij.

Tabellen

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Overbrenging Kwartslag
Werkingsprincipe Dubbelwerkend
Model DA80
Norm topflens ISO 5211
Montageflens F05
Montageflens 2 F07
Afmetingen vierkant (mm) 14
Afmetingen vierkant 2 (mm) 17
Diepte vierkant (mm) 23
Vierkant type Dubbel vierkant
Moment dubbelwerkend 6 bar (Nm) 77
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing Geanodiseerd
Materiaal deksel Aluminium + Epoxy
Materiaal spindel Staal
Materiaal bouten Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting topflens NAMUR (VDI/VDE 3845)
Afstand bevestigingsgaten 80x30
Hoogte as (mm) 30
Met mechanische standaanwijzer Ja
Puck voor sensor Ja
Norm aansluiting luchttoevoer NAMUR (VDI/VDE 3845)
Luchttoevoer aansluiting 1/4" (8) binnendraad (BSPP)

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ECON pneumatic actuators  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)