ItemPage
PCE

EL-O-MATIC Pneumatische aandrijving fig. 79611 serie FS150 aluminium maat topflens F07/F10 afmeting vierkant 19mm 1/4"BSP

Type: 79611

ERIKS Artikelnr: 12697033

Econosto Artikelnr: 675722

Toepassingsgebied

  • Geschikt voor kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële en maritieme toepassingen.
Bijzonderheden
  • Enkelwerkende (fail safe) pneumatische aandrijving.
  • V.z.v. slagbegrenzing, 90° +3°/-10°.
  • Geschikt voor SIL 3 toepassingen.

Tabellen

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Overbrenging Kwartslag
Werkingsprincipe Enkelwerkend, veersluitend
Model FS150
Norm topflens ISO 5211
Montageflens F07
Montageflens 2 F10
Afmetingen vierkant (mm) 19
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing PUR, gecoat
Materiaal deksel Aluminium + PUR
Materiaal spindel Aluminium
Materiaal bouten 1.4301
Aansluiting topflens NAMUR (VDI/VDE 3845)
Afstand bevestigingsgaten 80x30
Hoogte as (mm) 20
Met mechanische standaanwijzer Ja
Norm aansluiting luchttoevoer NAMUR (VDI/VDE 3845)
Luchttoevoer aansluiting 1/4" BSP binnendraad