ItemPage
PCE

EL-O-MATIC Pneumatische aandrijving fig. 79611 serie FS1600 aluminium maat topflens F16/F25 afmeting vierkant 46mm 1/4"BSP

Type: 79611

ERIKS Artikelnr: 12697038

Toepassingsgebied

  • Geschikt voor kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële en maritieme toepassingen.
Bijzonderheden
  • Enkelwerkende (fail safe) pneumatische aandrijving.
  • V.z.v. slagbegrenzing, 90° +3°/-10°.
  • Geschikt voor SIL 3 toepassingen.

Tabellen

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Overbrenging Kwartslag
Werkingsprincipe Enkelwerkend, veersluitend
Model FS1600
Norm topflens ISO 5211
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing PUR, gecoat
Materiaal deksel Aluminium + PUR
Materiaal spindel Aluminium
Norm aansluiting luchttoevoer NAMUR (VDI/VDE 3845)