ItemPage
PCE

OVENTROP Electrische aandrijving fig. 2474OV 230AC Open-Dicht Vast 1m M30x1.5

Type: 2474

ERIKS Artikelnr: 13022307

Econosto Artikelnr: 716262

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Aansluitspanning 230V AC
Explosieveilig Nee
Type regeling Aan/Uit
Lengte aansluitkabel (m) 1