ItemPage
PCE

OVENTROP Electrische aandrijving fig. 2474OV 24AC/DC Open-Dicht Vast 1m M30x1.5

Type: 2474

ERIKS Artikelnr: 13337126

Econosto Artikelnr: 710877

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Aansluitspanning 24V AC/DC
Explosieveilig Nee
Type regeling Aan/Uit
Lengte aansluitkabel (m) 1