ItemPage
PCE

ECON® Elektrische motor voor regelklep fig. 2474 thermisch element 24V AC/DC

Type: 2474

ERIKS Artikelnr: 12712496

Econosto Artikelnr: 661582

EAN: 8716901038760

Toepassingsgebied

  • Elektro-thermische modulerende aandrijving voor regelklep.
Bijzonderheden

  • First open functie.
  • Exclusief adapter.
  • Eenvoudig naar gewenste fabrikaat aan te passen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Aansluitspanning 24V AC/DC
Explosieveilig Nee
Type regeling Aan/Uit
Lengte aansluitkabel (m) 1

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team