ItemPage
PCE

OVENTROP Radiator aansluitcombinatie fig. OV169 Duo-set M met Vindo thermostaat haaks 1/2"BSPP

Type: OV169

ERIKS Artikelnr: 12711794

Econosto Artikelnr: 562213

Radiator-renovatieset bestaande uit thermostatische radiatorafsluiter, thermostaatkop en voetventiel.

Duo-set M:
Voorinstelbare thermostaatafsluiter, haaks model DN15.
Thermostaat “Vindo TH” met begrenzingselementen en vloeistofsensor.
Uitvoering: wit.
Voetventiel “Combi 2”, haaks model DN15.
Aansluitrichting leidingen naar vloer.

Duo-set N:
Voorinstelbare thermostaatafsluiter, recht model DN15.
Thermostaat “Vindo TH” met begrenzingselementen en vloeistofsensor.
Uitvoering: wit.
Voetventiel “Combi 2”, recht model DN15.
Aansluitrichting leidingen naar wand.

Duo-set O:
Voorinstelbare thermostaatafsluiter, omgekeerd haaks model DN15.
Thermostaat “Vindo TH” met begrenzingselementen en vloeistofsensor.
Uitvoering: wit.
Voetventiel “Combi 2”, haaks model DN15.
Aansluitrichting leidingen naar vloer.