ProductPage

OVENTROP Radiator aansluitcombinatie fig. OV169 Duo-set met Vindo thermostaat

Radiator-renovatieset bestaande uit thermostatische radiatorafsluiter, thermostaatkop en voetventiel.

Duo-set M:
Voorinstelbare thermostaatafsluiter, haaks model DN15.
Thermostaat “Vindo TH” met begrenzingselementen en vloeistofsensor.
Uitvoering: wit.
Voetventiel “Combi 2”, haaks model DN15.
Aansluitrichting leidingen naar vloer.

Duo-set N:
Voorinstelbare thermostaatafsluiter, recht model DN15.
Thermostaat “Vindo TH” met begrenzingselementen en vloeistofsensor.
Uitvoering: wit.
Voetventiel “Combi 2”, recht model DN15.
Aansluitrichting leidingen naar wand.

Duo-set O:
Voorinstelbare thermostaatafsluiter, omgekeerd haaks model DN15.
Thermostaat “Vindo TH” met begrenzingselementen en vloeistofsensor.
Uitvoering: wit.
Voetventiel “Combi 2”, haaks model DN15.
Aansluitrichting leidingen naar vloer.

Voorraadartikel
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Radiator aansluitcombinatie fig. OV169 Duo-set M met Vindo thermostaat haaks 1/2"BSPP OVENTROP Radiator aansluitcombinatie fig. OV169 Duo-set M met Vindo thermostaat haaks 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 12711794
 
Log in om prijzen te zien
Radiator aansluitcombinatie fig. OV169 Duo-set O met Vindo thermostaat omgekeerd haaks 1/2"BSPP OVENTROP Radiator aansluitcombinatie fig. OV169 Duo-set O met Vindo thermostaat omgekeerd haaks 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 12711796
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team