ProductPage

ECON® Vloerverdeler fig. 2501 messing vernikkeld

Uitvoering: Verdeler
Materiaal: Messing
Aansluiting proceszijde: Binnendraad (Metrisch)
Aansluiting instrumentzijde: Euroconus
Nom. binnendiameter proceszijde: 1"
Nom. binnendiameter Instrumentzijde: 3/4"
Aantal aansluitbare afsluiters
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Verdeler 2501 MsNi 2d PN10 1 Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ECON® Verdeler 2501 MsNi 2d PN10 1 Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ERIKS Artikelnr: 11812900
 
Log in om prijzen te zien
Verdeler 2501 MsNi 3d PN10 1" Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ECON® Verdeler 2501 MsNi 3d PN10 1" Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ERIKS Artikelnr: 11812901
 
Log in om prijzen te zien
Verdeler 2501 MsNi 4d PN10 1 Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ECON® Verdeler 2501 MsNi 4d PN10 1 Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ERIKS Artikelnr: 11812902
 
Log in om prijzen te zien
Verdeler 2501 MsNi 5d PN10 1" Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ECON® Verdeler 2501 MsNi 5d PN10 1" Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ERIKS Artikelnr: 11812903
 
Log in om prijzen te zien
Verdeler 2501 MsNi 6d PN10 1" Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ECON® Verdeler 2501 MsNi 6d PN10 1" Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ERIKS Artikelnr: 11812904
 
Log in om prijzen te zien
Verdeler 2501 MsNi 7d PN10 1" Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ECON® Verdeler 2501 MsNi 7d PN10 1" Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ERIKS Artikelnr: 11812905
 
Log in om prijzen te zien
Verdeler 2501 MsNi 8d PN10 1 Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ECON® Verdeler 2501 MsNi 8d PN10 1 Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ERIKS Artikelnr: 11812906
 
Log in om prijzen te zien
Verdeler 2501 MsNi 9d PN10 1 Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ECON® Verdeler 2501 MsNi 9d PN10 1 Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ERIKS Artikelnr: 11812907
 
Log in om prijzen te zien
Verdeler 2501 MsNi 10d PN10 1" Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ECON® Verdeler 2501 MsNi 10d PN10 1" Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ERIKS Artikelnr: 11812908
 
Log in om prijzen te zien
Verdeler 2501 MsNi 11d PN10 1 Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ECON® Verdeler 2501 MsNi 11d PN10 1 Bi metr 3/4" Eurok Bi metr ERIKS Artikelnr: 11812909
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Verdeler
Materiaal: Messing
Aansluiting proceszijde: Binnendraad (Metrisch)
Aansluiting instrumentzijde: Euroconus
Nom. binnendiameter proceszijde: 1"
Nom. binnendiameter Instrumentzijde: 3/4"
Aantal aansluitbare afsluiters
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team