ProductPage

ECON® Vloerverdeler fig. 2503 messing

Uitvoering: Verdeler
Materiaal: Messing
Aansluiting proceszijde: Binnendraad (Metrisch)
Aansluiting instrumentzijde: IZI-con
Nom. binnendiameter proceszijde: 1"
Nom. binnendiameter Instrumentzijde: 3/4"
Aantal aansluitbare afsluiters
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Verdeler 2503 Ms 2d PN10 1 Bi metr 3/4" IZI-con Bi metr ECON® Verdeler 2503 Ms 2d PN10 1 Bi metr 3/4" IZI-con Bi metr ERIKS Artikelnr: 11812912
 
Log in om prijzen te zien
Verdeler 2503 Ms 3d PN10 1 Bi metr 3/4" IZI-con Bi metr ECON® Verdeler 2503 Ms 3d PN10 1 Bi metr 3/4" IZI-con Bi metr ERIKS Artikelnr: 11812913
 
Log in om prijzen te zien
Verdeler 2503 Ms 8d PN10 1 Bi metr 3/4" IZI-con Bi metr ECON® Verdeler 2503 Ms 8d PN10 1 Bi metr 3/4" IZI-con Bi metr ERIKS Artikelnr: 11812918
 
Log in om prijzen te zien
Verdeler 2503 Ms 9d PN10 1 Bi metr 3/4" IZI-con Bi metr ECON® Verdeler 2503 Ms 9d PN10 1 Bi metr 3/4" IZI-con Bi metr ERIKS Artikelnr: 11812919
 
Log in om prijzen te zien
Verdeler 2503 Ms 11d PN10 1 Bi metr 3/4" IZI-con Bi metr ECON® Verdeler 2503 Ms 11d PN10 1 Bi metr 3/4" IZI-con Bi metr ERIKS Artikelnr: 11812921
 
Log in om prijzen te zien
Verdeler 2503 Ms 12d PN10 1 Bi metr 3/4" IZI-con Bi metr ECON® Verdeler 2503 Ms 12d PN10 1 Bi metr 3/4" IZI-con Bi metr ERIKS Artikelnr: 11812922
 
Log in om prijzen te zien
Verdeler 2503 Ms 13d PN10 1 Bi metr 3/4" IZI-con Bi metr ECON® Verdeler 2503 Ms 13d PN10 1 Bi metr 3/4" IZI-con Bi metr ERIKS Artikelnr: 11812923
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Verdeler
Materiaal: Messing
Aansluiting proceszijde: Binnendraad (Metrisch)
Aansluiting instrumentzijde: IZI-con
Nom. binnendiameter proceszijde: 1"
Nom. binnendiameter Instrumentzijde: 3/4"
Aantal aansluitbare afsluiters
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team