ProductPage

ECON® Brandkraan Type: 2057LM Aluminium Schuin Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Binnenmontage.
  • Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van Storz-koppeling.
  • Rayon patent ontwerp met membraanafdichting.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Schuin
Materiaal huis: Aluminium
Nokafstand (mm)
Nom. binnendiameter
Afdichting: EPDM
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Brandkraan Type: 2057LM Aluminium/EPDM Schuin Nokafstand: 66mm PN10 Flens DN50 ECON® Brandkraan Type: 2057LM Aluminium/EPDM Schuin Nokafstand: 66mm PN10 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13395320
 
Log in om prijzen te zien
Brandkraan Type: 2057LM Aluminium/EPDM Schuin Nokafstand: 81mm PN10 Flens DN65 ECON® Brandkraan Type: 2057LM Aluminium/EPDM Schuin Nokafstand: 81mm PN10 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13395321
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Schuin
Materiaal huis: Aluminium
Nokafstand (mm)
Nom. binnendiameter
Afdichting: EPDM
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)

Gerelateerd

Storz stofkap. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA).