ProductPage

Brandkraan Type: 908 Brons Recht Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Binnen- en buitenmontage.
  • Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van Storz-koppeling.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Nokafstand (mm)
Nom. binnendiameter
Afdichting: NBR
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Brandkraan Type: 908 Brons/NBR Recht Nokafstand: 31mm PN16 Flens DN25 Brandkraan Type: 908 Brons/NBR Recht Nokafstand: 31mm PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12035741
 
Log in om prijzen te zien
Brandkraan Type: 908 Brons/NBR Recht Nokafstand: 51mm PN16 Flens DN40 Brandkraan Type: 908 Brons/NBR Recht Nokafstand: 51mm PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 12035742
 
Log in om prijzen te zien
Brandkraan Type: 908 Brons/NBR Recht Nokafstand: 66mm PN16 Flens DN50 Brandkraan Type: 908 Brons/NBR Recht Nokafstand: 66mm PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11811755
 
Log in om prijzen te zien
Brandkraan Type: 908 Brons/NBR Recht Nokafstand: 81mm PN16 Flens DN65 Brandkraan Type: 908 Brons/NBR Recht Nokafstand: 81mm PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11811756
 
Log in om prijzen te zien
Brandkraan Type: 908 Brons/NBR Recht Nokafstand: 89mm PN16 Flens DN80 Brandkraan Type: 908 Brons/NBR Recht Nokafstand: 89mm PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 12035743
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Nokafstand (mm)
Nom. binnendiameter
Afdichting: NBR
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)