ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot fig. 1054 serie TD42 roestvaststaal binnendraad

Toepassingsgebied

  • Zeer geschikt voor ontwatering van hoofdstoomleidingen, waterafscheiders en kritische stoomtracers.
  • Waar condensaat direct afgevoerd dient te worden.
Bijzonderheden

  • Verkrijgbaar met ontluchter.
  • Verkrijgbaar in lage capaciteit (LC) en hoge (H) capaciteit.
  • Buitenopstelling moet voorzien worden van isoleerkap.

Tabellen
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN63
Capacity uitvoering
Met automatische ontluchter
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Thermodynamische condenspot fig. 1054 serie TD42 roestvaststaal H PN63 1/2"BSPP SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot fig. 1054 serie TD42 roestvaststaal H PN63 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811970
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot fig. 1054 serie TD42 roestvaststaal H PN63 1/2"BSPP SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot fig. 1054 serie TD42 roestvaststaal H PN63 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811968
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot fig. 1054 serie TD42 roestvaststaal LC PN63 1/2"BSPP SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot fig. 1054 serie TD42 roestvaststaal LC PN63 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811969
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot fig. 1054 serie TD42 roestvaststaal H PN63 3/4"BSPP SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot fig. 1054 serie TD42 roestvaststaal H PN63 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811972
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot fig. 1054 serie TD42 roestvaststaal LC PN63 3/4"BSPP SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot fig. 1054 serie TD42 roestvaststaal LC PN63 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811971
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot fig. 1054 serie TD42 roestvaststaal H PN63 1"BSPP SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot fig. 1054 serie TD42 roestvaststaal H PN63 1"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811967
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot fig. 1054 serie TD42 roestvaststaal LC PN63 1"BSPP SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot fig. 1054 serie TD42 roestvaststaal LC PN63 1"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811966
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN63
Capacity uitvoering
Met automatische ontluchter
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)