ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

TLV Thermodynamische condenspot fig. 11232 serie P46SRN staal binnendraad

Toepassingsgebied

  • Zeer geschikt voor ontwatering van hoofdstoomleidingen, waterafscheiders en kritische stoomtracers.
  • Waar condensaat direct afgevoerd dient te worden.
Bijzonderheden

  • Standaard voorzien van ontluchter.
  • Standaard voorzien van isoleerkap, dus geschikt voor buitenopstelling.

Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN 40
Aansluitingen: Binnendraad (BSPP)
Max. drukverschil bij 20 grC (bar): 46
Capacity uitvoering: SC
Figuur number ERIKS groep: 11232
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Thermodynamische condenspot fig. 11232 serie P46SRN staal maximaal 46bar PN40 1/2"BSP TLV Thermodynamische condenspot fig. 11232 serie P46SRN staal maximaal 46bar PN40 1/2"BSP ERIKS Artikelnr: 10050117
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot fig. 11232 serie P46SRN staal maximaal 46bar PN40 3/4"BSP TLV Thermodynamische condenspot fig. 11232 serie P46SRN staal maximaal 46bar PN40 3/4"BSP ERIKS Artikelnr: 10050118
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot fig. 11232 serie P46SRN staal maximaal 46bar PN40 1"BSP TLV Thermodynamische condenspot fig. 11232 serie P46SRN staal maximaal 46bar PN40 1"BSP ERIKS Artikelnr: 10050116
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN 40
Aansluitingen: Binnendraad (BSPP)
Max. drukverschil bij 20 grC (bar): 46
Capacity uitvoering: SC
Figuur number ERIKS groep: 11232
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)