ProductPage

ECON® Elektrische aandrijving Serie: ELSA Type: 7917 Veerretour

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ electric actuators  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Geschikt voor kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële en maritieme toepassingen.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Model
Aansluitspanning
Moment (Nm)
Explosieveilig: Nee
Type regeling: Open-Dicht
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA50 Veerretour Open-Dicht IP68 F07 17mm 24V DC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA50 Veerretour Open-Dicht IP68 F07 17mm 24V DC ERIKS Artikelnr: 14190990
 
Log in om prijzen te zien
Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA50 Veerretour Open-Dicht IP68 F07 17mm 230V AC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA50 Veerretour Open-Dicht IP68 F07 17mm 230V AC ERIKS Artikelnr: 14190987
 
Log in om prijzen te zien
Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA130 Veerretour Open-Dicht IP68 F10 22mm 24V DC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA130 Veerretour Open-Dicht IP68 F10 22mm 24V DC ERIKS Artikelnr: 14190991
 
Log in om prijzen te zien
Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA130 Veerretour Open-Dicht IP67 F10 22mm 230V AC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA130 Veerretour Open-Dicht IP67 F10 22mm 230V AC ERIKS Artikelnr: 13524582
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA130 Veerretour Open-Dicht IP68 F10 22mm 230V AC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA130 Veerretour Open-Dicht IP68 F10 22mm 230V AC ERIKS Artikelnr: 14190988
 
Log in om prijzen te zien
Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA200 Veerretour Open-Dicht IP68 F12 27mm 24V DC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA200 Veerretour Open-Dicht IP68 F12 27mm 24V DC ERIKS Artikelnr: 14190992
 
Log in om prijzen te zien
Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA200 Veerretour Open-Dicht IP67 F12 27mm 24V DC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA200 Veerretour Open-Dicht IP67 F12 27mm 24V DC ERIKS Artikelnr: 13524586
 
Log in om prijzen te zien
Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA200 Veerretour Open-Dicht IP67 F12 27mm 230V AC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA200 Veerretour Open-Dicht IP67 F12 27mm 230V AC ERIKS Artikelnr: 13524580
 
Log in om prijzen te zien
Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA200 Veerretour Open-Dicht IP68 F12 27mm 230V AC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA200 Veerretour Open-Dicht IP68 F12 27mm 230V AC ERIKS Artikelnr: 14190986
 
Log in om prijzen te zien
Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA260 Veerretour Open-Dicht IP68 F12 27mm 24V DC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917 Model: ELSA260 Veerretour Open-Dicht IP68 F12 27mm 24V DC ERIKS Artikelnr: 14190993
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Model
Aansluitspanning
Moment (Nm)
Explosieveilig: Nee
Type regeling: Open-Dicht
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende