ProductPage

VAG Handwiel Serie: BETA- EKO Type: 21110 Staal

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Plaatstalen handwiel ten behoeve van VAG schuifafsluiters type BETA200, BETA300/EKOplus.

Voorraadartikel
Uitvoering: Handwiel
Materiaal: Staal
Geschikt voor doorlaat
Diameter (mm)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Handwiel Serie: BETA- EKO Type: 21110 Staal Diameter: 200mm DN40- DN50 VAG Handwiel Serie: BETA- EKO Type: 21110 Staal Diameter: 200mm DN40- DN50 ERIKS Artikelnr: 12656357
 
Log in om prijzen te zien
Handwiel Serie: BETA- EKO Type: 21110 Staal Diameter: 250mm DN65- DN80 VAG Handwiel Serie: BETA- EKO Type: 21110 Staal Diameter: 250mm DN65- DN80 ERIKS Artikelnr: 12660683
 
Log in om prijzen te zien
Handwiel Serie: BETA- EKO Type: 21110 Staal Diameter: 315mm DN100- DN150 VAG Handwiel Serie: BETA- EKO Type: 21110 Staal Diameter: 315mm DN100- DN150 ERIKS Artikelnr: 12645287
 
Log in om prijzen te zien
Handwiel Serie: BETA- EKO Type: 21110 Staal Diameter: 400mm DN200 VAG Handwiel Serie: BETA- EKO Type: 21110 Staal Diameter: 400mm DN200 ERIKS Artikelnr: 12650277
 
Log in om prijzen te zien
Handwiel Serie: BETA- EKO Type: 21110 Staal Diameter: 500mm DN250- DN350 VAG Handwiel Serie: BETA- EKO Type: 21110 Staal Diameter: 500mm DN250- DN350 ERIKS Artikelnr: 12645284
 
Log in om prijzen te zien
Handwiel Serie: BETA- EKO Type: 21110 Staal Diameter: 640mm DN400- DN500 VAG Handwiel Serie: BETA- EKO Type: 21110 Staal Diameter: 640mm DN400- DN500 ERIKS Artikelnr: 12661219
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Handwiel
Materiaal: Staal
Geschikt voor doorlaat
Diameter (mm)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)