ProductPage

SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131DW type EC kunststof dubbelwerkend

Saunders kunststof dubbelwerkende pneumatische aandrijving type EC, voor rubber of PTFE membraan.
De compacte aandrijving is eenvoudig op de afsluiter te monteren, kan voorzien worden van een magneetventiel en een positie-indicator of klepstandsteller.
Geschikt voor reiniging in autoclave (max. 150 °C).

Toepassing:

  • Voor Saunders type A (brug type) membraanafsluiter.
  • Algemene en (petro-) chemische procesindustrie.
  • Voedingsmiddelen en farmaceutische installaties.

Overbrenging: Lineair
Werkingsprincipe: Dubbelwerkend
Model: EC
Nom. binnendiameter afsluiter
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A PES dubbelwerkend 1/2" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A PES dubbelwerkend 1/2" ERIKS Artikelnr: 13035153
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A PTFE PES dubbelwerkend 1/2" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A PTFE PES dubbelwerkend 1/2" ERIKS Artikelnr: 11940066
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A PES dubbelwerkend 3/4" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A PES dubbelwerkend 3/4" ERIKS Artikelnr: 13035154
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A PTFE PES dubbelwerkend 3/4" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A PTFE PES dubbelwerkend 3/4" ERIKS Artikelnr: 11270576
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A PTFE PES dubbelwerkend 1" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A PTFE PES dubbelwerkend 1" ERIKS Artikelnr: 13035152
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A PES dubbelwerkend 1" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A PES dubbelwerkend 1" ERIKS Artikelnr: 11023403
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A IXEF dubbelwerkend 1.1/2" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A IXEF dubbelwerkend 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 11105000
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A PTFE IXEF dubbelwerkend 1.1/2" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A PTFE IXEF dubbelwerkend 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 11313212
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A IXEF dubbelwerkend 2" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A IXEF dubbelwerkend 2" ERIKS Artikelnr: 11023800
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A PTFE IXEF dubbelwerkend 2" SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131DW serie EC type A PTFE IXEF dubbelwerkend 2" ERIKS Artikelnr: 12099354
 
Log in om prijzen te zien
Overbrenging: Lineair
Werkingsprincipe: Dubbelwerkend
Model: EC
Nom. binnendiameter afsluiter
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)