ProductPage

ASAHI Pneumatische aandrijving Serie: AR21 Type: 3721 PP Enkelwerkend, veersluitend

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • De ASAHI® pneumatische aandrijvingen zijn ontworpen om ASAHI kogelkranen type 21 (2-weg kogelkraan) te automatiseren. De aandrijvingen zijn ideaal voor de aan/uit of continue werking van ASAHI kogelkranen. Doordat de actuatoren gemaakt zijn van hoogwaardige kunststoffen, kunnen de actuatoren perfect gebruikt worden in een sterk corrosieve omgeving.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Model
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Nom. binnendiameter afsluiter
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Pneumatische aandrijving Type: 3721 Model: AR040NC PP Enkelwerkend, veersluitend 1/2" (DN15) ASAHI Pneumatische aandrijving Type: 3721 Model: AR040NC PP Enkelwerkend, veersluitend 1/2" (DN15) ERIKS Artikelnr: 13610094
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3721 Model: AR040NC PP Enkelwerkend, veersluitend 3/4" (DN20)/1" (DN25) ASAHI Pneumatische aandrijving Type: 3721 Model: AR040NC PP Enkelwerkend, veersluitend 3/4" (DN20)/1" (DN25) ERIKS Artikelnr: 13610095
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3721 Model: AR050NC PP Enkelwerkend, veersluitend 1.1/4" (DN32) ASAHI Pneumatische aandrijving Type: 3721 Model: AR050NC PP Enkelwerkend, veersluitend 1.1/4" (DN32) ERIKS Artikelnr: 13610096
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3721 Model: AR063NC PP Enkelwerkend, veersluitend 1.1/2" (DN40)/2" (DN50) ASAHI Pneumatische aandrijving Type: 3721 Model: AR063NC PP Enkelwerkend, veersluitend 1.1/2" (DN40)/2" (DN50) ERIKS Artikelnr: 13610097
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Model
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Nom. binnendiameter afsluiter
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)

Gerelateerd