ProductPage

MIVAL Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer Flens PN16/25

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De ERIKS type: 2012 Double Block & Bleed balgafsluiter is een unieke afsluiter.
Door 2 balgafsluiters te combineren in één huis (Double Block) heeft type: 2012 de standaard inbouwlengte van één afsluiter.
Door de ruimte tussen de kleppen te voorzien van een ½” naaldafsluiter wordt de aftapfunctie (Bleed) verkregen.
De naaldafsluiter is voorzien van een 60 mm verlengstuk zodat het huis geïsoleerd kan worden en de naaldafsluiter toch goed bediend kan worden.
Met de Double Block & Bleed functie kunt u altijd veilig werken aan het systeem achter uw afsluiter.


Dit heeft een aantal voordelen:

  • Kostenbesparing: Inplaats van twee standaard klep- of balgafsluiters met tussenstuk voorzien van een bleedafsluiter nu één afsluiter.
  • Uitwisselbaarheid: Door de inbouwlengte volgens EN 558-1, zijn de standaard enkele klep- en balgafsluiters door deze Double Block & Bleed balgafsluiter te vervangen.
  • Minder weerstand in het leidingsysteem: Door installatie van één (dubbele) klep- of balgafsluiter ontstaat er minder drukverlies in uw leidingsysteem ten opzichte van de meer conventionele situatie met gebruikmaking van twee standaard klep- of balgafsluiters.

Toepassing

  • Heet water.
  • Stoom.
  • Lucht.
  • Thermische olie.
  • Diverse vloeistoffen en gassen.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: GJS-400-18
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Roterende klep
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN16 Flens DN40 MIVAL Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 14318954
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN25 Flens DN40 MIVAL Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN25 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 14028976
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN16 Flens DN50 MIVAL Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 14318955
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN25 Flens DN50 MIVAL Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN25 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 14028977
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN16 Flens DN65 MIVAL Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 14028978
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN25 Flens DN65 MIVAL Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN25 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 14028979
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN16 Flens DN80 MIVAL Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 14318956
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN25 Flens DN80 MIVAL Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN25 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 14028981
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN16 Flens DN100 MIVAL Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 14028982
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN16 Flens DN125 MIVAL Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 14028983
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: GJS-400-18
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Roterende klep
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende