ProductPage

ECON® Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie.
  • Energiecentrales.
  • Rookgasreiniging.
  • Verwarmingssystemen.
  • Vacuüminstallaties.
Bijzonderheden
  • Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN15 ECON® Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 13457099
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN20 ECON® Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 13457100
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN25 ECON® Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 13457101
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN32 ECON® Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 13457102
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN40 ECON® Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13457113
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN50 ECON® Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13457114
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN65 ECON® Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13457115
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN80 ECON® Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13457116
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN100 ECON® Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13457117
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN125 ECON® Balgafsluiter Type: 431 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 13457118
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende