ProductPage

ECON® Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie.
  • Energiecentrales.
  • Rookgasreiniging.
  • Thermische oliesystemen.
  • Stoominstallaties.
  • Verwarmingssystemen.
  • Vacuüminstallaties.
Bijzonderheden
  • Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN15 ECON® Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 13288290
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN20 ECON® Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 13288291
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN25 ECON® Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 13288292
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN32 ECON® Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 13288293
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN40 ECON® Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13288294
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN50 ECON® Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13288295
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN65 ECON® Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13288273
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN80 ECON® Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13288274
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN100 ECON® Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13288275
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN125 ECON® Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 13288276
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende