ProductPage

ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer Flens PN25

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie.
  • Energiecentrales.
  • Rookgasreiniging.
  • Thermische oliesystemen.
  • Stoominstallaties.
  • Verwarmingssystemen.
  • Vacuüminstallaties.
Bijzonderheden
  • Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN25
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN15 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 13288260
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN20 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 13288261
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN25 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 13468789
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN32 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 13490498
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN40 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13144200
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN50 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13288262
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN65 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13288278
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN80 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13288279
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN100 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13288280
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN125 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 13288281
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN25
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Geachte klant,

We willen u graag informeren dat de ERIKS-webshop niet beschikbaar zal zijn vanaf vandaag, vrijdag 29 maart 20:00 uur tot zondag 31 maart 15:00 uur vanwege gepland onderhoud door ons IT-team.
Gedurende deze periode zullen sommige webshop functionaliteiten niet toegankelijk zijn.

Wij excuseren ons voor het ongemak dat dit kan veroorzaken en stellen uw geduld en begrip op prijs.
Voor meer informatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons Customer Support team.

Met vriendelijke groet,
ERIKS Webshop team