ProductPage

Brandkraan Type: 901 Brons Recht Buitendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Binnen- en buitenmontage.
  • Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van Storz-koppeling.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Nokafstand (mm)
Nom. binnendiameter
Afdichting: NBR
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Brandkraan Type: 901 Brons/NBR Recht Nokafstand: 51mm PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Brandkraan Type: 901 Brons/NBR Recht Nokafstand: 51mm PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12035737
 
Log in om prijzen te zien
Brandkraan Type: 901 Brons/NBR Recht Nokafstand: 66mm PN16 Buitendraad (BSPP) 2" (50) Brandkraan Type: 901 Brons/NBR Recht Nokafstand: 66mm PN16 Buitendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11811736
 
Log in om prijzen te zien
Brandkraan Type: 901 Brons/NBR Recht Nokafstand: 81mm PN16 Buitendraad (BSPP) 2.1/2" (65) Brandkraan Type: 901 Brons/NBR Recht Nokafstand: 81mm PN16 Buitendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 11811737
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Nokafstand (mm)
Nom. binnendiameter
Afdichting: NBR
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)