ProductPage

ECON® Brandkraan Type: 2058 Brons Haaks Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Binnen- en buitenmontage.
  • Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van Storz-koppeling.
  • Rayon patent ontwerp met membraanafdichting.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Nokafstand (mm)
Nom. binnendiameter
Afdichting: EPDM
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Brandkraan Type: 2058 Brons/EPDM Haaks Nokafstand: 51mm PN10 Flens DN40 ECON® Brandkraan Type: 2058 Brons/EPDM Haaks Nokafstand: 51mm PN10 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11812764
 
Log in om prijzen te zien
Brandkraan Type: 2058 Brons/EPDM Haaks Nokafstand: 66mm PN10 Flens DN50 ECON® Brandkraan Type: 2058 Brons/EPDM Haaks Nokafstand: 66mm PN10 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11812765
 
Log in om prijzen te zien
Brandkraan Type: 2058 Brons/EPDM Haaks Nokafstand: 81mm PN10 Flens DN65 ECON® Brandkraan Type: 2058 Brons/EPDM Haaks Nokafstand: 81mm PN10 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11812766
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Nokafstand (mm)
Nom. binnendiameter
Afdichting: EPDM
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)