ProductPage

ECON® Brandkraan Type: 2059 Brons Recht Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Binnen- en buitenmontage.
  • Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van Storz-koppeling.
  • Rayon patent ontwerp met membraanafdichting.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Nokafstand (mm)
Nom. binnendiameter
Afdichting: EPDM
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Brandkraan Type: 2059 Brons/EPDM Recht Nokafstand: 51mm PN10 Flens DN40 ECON® Brandkraan Type: 2059 Brons/EPDM Recht Nokafstand: 51mm PN10 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11812767
 
Log in om prijzen te zien
Brandkraan Type: 2059 Brons/EPDM Recht Nokafstand: 66mm PN10 Flens DN50 ECON® Brandkraan Type: 2059 Brons/EPDM Recht Nokafstand: 66mm PN10 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11812768
 
Log in om prijzen te zien
Brandkraan Type: 2059 Brons/EPDM Recht Nokafstand: 81mm PN10 Flens DN65 ECON® Brandkraan Type: 2059 Brons/EPDM Recht Nokafstand: 81mm PN10 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11812769
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Nokafstand (mm)
Nom. binnendiameter
Afdichting: EPDM
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)