ProductPage

ARI Klepafsluiter Type 2877 serie 22/23.405 nodulair gietijzer elektrisch flens EN (DIN) PN16/25

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Stoom.
  • Koelmiddel.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Met roestvaststalen spindelbalg geschikt voor thermische olie of vluchtige gassen.

Technische informatie
Opties
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Elektrisch
Eindcontacten
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 sluitdruk 25 bar 2 x ES PN25 DN15 ARI Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 sluitdruk 25 bar 2 x ES PN25 DN15 ERIKS Artikelnr: 14419400
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 sluitdruk 25 bar PN25 DN15 ARI Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 sluitdruk 25 bar PN25 DN15 ERIKS Artikelnr: 13426467
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 sluitdruk 25 bar 2 x ES PN25 DN20 ARI Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 sluitdruk 25 bar 2 x ES PN25 DN20 ERIKS Artikelnr: 14419401
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 sluitdruk 25 bar PN25 DN20 ARI Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 sluitdruk 25 bar PN25 DN20 ERIKS Artikelnr: 14282140
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2  sluitdruk 21,6 bar 2 x ES PN25 DN25 ARI Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 sluitdruk 21,6 bar 2 x ES PN25 DN25 ERIKS Artikelnr: 14419402
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2  sluitdruk 21,6 bar PN25 DN25 ARI Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 sluitdruk 21,6 bar PN25 DN25 ERIKS Artikelnr: 13615668
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 sluitdruk 14,8 bar 2 x ES PN25 DN32 ARI Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 sluitdruk 14,8 bar 2 x ES PN25 DN32 ERIKS Artikelnr: 13505184
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 sluitdruk 14,8 bar PN25 DN32 ARI Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 sluitdruk 14,8 bar PN25 DN32 ERIKS Artikelnr: 14282141
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-5  sluitdruk 25 bar 2 x ES PN25 DN40 ARI Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-5 sluitdruk 25 bar 2 x ES PN25 DN40 ERIKS Artikelnr: 13705599
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-5  sluitdruk 25 bar PN25 DN40 ARI Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-5 sluitdruk 25 bar PN25 DN40 ERIKS Artikelnr: 14282142
 
Log in om prijzen te zien
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Elektrisch
Eindcontacten
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende