ProductPage

TA Inregelafsluiter Serie: TBV-CM Type: 26003 Statisch AMETAL Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Verwarmingssystemen.
  • Koelsystemen.
  • Eindgebruik fancoilunits en klimaatplafonds.

Bijzonderheden

  • Gecombineerde in- en naregelafsluiter.
  • Equiprocentuele klepkarakteristiek.
  • Modulerende regel- , inregel-, meet- en afsluitfunctie.
  • Ontwikkeld voor combinatie met modulerende motorEMO-TM (Thermisch) of EMO-T (Elektrisch motorisch).
  • TA TBV-CM.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Voorraadartikel
Materiaal huis: AMETAL
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Inregelafsluiter Serie: TBV-CM Type: 26003 Statisch AMETAL/EPDM Modulerend Kvs-waarde: 0.4m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) TA Inregelafsluiter Serie: TBV-CM Type: 26003 Statisch AMETAL/EPDM Modulerend Kvs-waarde: 0.4m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12160057
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: TBV-CM Type: 26003 Statisch AMETAL/EPDM Modulerend Kvs-waarde: 1m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) TA Inregelafsluiter Serie: TBV-CM Type: 26003 Statisch AMETAL/EPDM Modulerend Kvs-waarde: 1m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12160061
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: TBV-CM Type: 26003 Statisch AMETAL/EPDM Modulerend Kvs-waarde: 2m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) TA Inregelafsluiter Serie: TBV-CM Type: 26003 Statisch AMETAL/EPDM Modulerend Kvs-waarde: 2m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12160058
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: TBV-CM Type: 26003 Statisch AMETAL/EPDM Modulerend Kvs-waarde: 4m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) TA Inregelafsluiter Serie: TBV-CM Type: 26003 Statisch AMETAL/EPDM Modulerend Kvs-waarde: 4m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12216925
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: AMETAL
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)