ProductPage

TA Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26113 Statisch AMETAL Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Verwarmingssystemen.
  • Koelsystemen.
  • Installatietechniek.
  • Algemene industrie.

Bijzonderheden

  • Instelbare Kv-waarden.
  • Uitvoering met 2 meetnippels.
  • Serie TA STAD.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: AMETAL
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN20
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26113 Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 1.32m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) TA Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26113 Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 1.32m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 13416230
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26113 Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 2.3m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) TA Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26113 Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 2.3m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13416234
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26113 Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 5.37m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) TA Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26113 Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 5.37m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13416238
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26113 Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 8.43m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 1" (25) TA Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26113 Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 8.43m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13416241
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26113 Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 13.6m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) TA Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26113 Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 13.6m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13416245
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26113 Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 20.2m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) TA Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26113 Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 20.2m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13416248
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26113 Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 31.6m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 2" (50) TA Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26113 Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 31.6m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13416251
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: AMETAL
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN20
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)