ProductPage

OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VTR Type: 2612 Statisch Brons Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Verwarmingsystemen.
  • Koelsystemen.
  • Installatietechniek.
  • Algemene industrie.


Bijzonderheden

  • Regel-, afsluit- , vul- en aftapfunctie.
  • Voorzien van vul-aftapkraan.
  • Bediening afsluiter zonder vooringestelde waarde te ontregelen.
  • Traploos handmatige voorinstelling, blijvend afleesbaar.
  • Instelbare Kv-waarden.
  • Oventrop Hydrocontrol VTR.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer.
  • Toepasbaar in zowel aan- als retourleiding.
  • Eenvoudige montage en bediening.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter: 2" (50)
Druktrap artikel: PN25
Regelbereik (l/h): van 2690 tot 38780
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h): 38.78
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VTR Type: 2612 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 38.78m³/h PN25 Binnendraad (BSPP) 2" (50) OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VTR Type: 2612 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 38.78m³/h PN25 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11330956
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter: 2" (50)
Druktrap artikel: PN25
Regelbereik (l/h): van 2690 tot 38780
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h): 38.78
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)