ProductPage

OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Verwarming en koelsystemen.
  • Installatietechniek en industrie.
Bijzonderheden

  • Instelbare Kv waarden.
  • Oventrop Hydrocontrol VFC.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar d.m.v. meetcomputer.
  • Op aanvraag leverbaar in PN6 en ASME uitvoeringen.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Gietijzer
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 4.77m³/h PN16 Flens DN20 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 4.77m³/h PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11330958
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 8.38m³/h PN16 Flens DN25 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 8.38m³/h PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11330959
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 17.08m³/h PN16 Flens DN32 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 17.08m³/h PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11330960
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 26.88m³/h PN16 Flens DN40 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 26.88m³/h PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11330961
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 36m³/h PN16 Flens DN50 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 36m³/h PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11330962
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 98m³/h PN16 Flens DN65 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 98m³/h PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11330983
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 122.2m³/h PN16 Flens DN80 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 122.2m³/h PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 12121964
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 201m³/h PN16 Flens DN100 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 201m³/h PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11330986
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 293m³/h PN16 Flens DN125 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 293m³/h PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 11330987
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 404.3m³/h PN16 Flens DN150 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 404.3m³/h PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 11330988
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: Gietijzer
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende