ProductPage

ECON® Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Materiaal huis: Gietijzer
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 22.35m³/h PN16 Flens DN40 ECON® Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 22.35m³/h PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13389173
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 32.15m³/h PN16 Flens DN50 ECON® Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 32.15m³/h PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13389174
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 83.3m³/h PN16 Flens DN65 ECON® Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 83.3m³/h PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13389175
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 104.3m³/h PN16 Flens DN80 ECON® Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 104.3m³/h PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13389176
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 180.5m³/h PN16 Flens DN100 ECON® Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 180.5m³/h PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13389177
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 280m³/h PN16 Flens DN125 ECON® Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 280m³/h PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 13389178
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 383.4m³/h PN16 Flens DN150 ECON® Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 383.4m³/h PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 13389179
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 710m³/h PN16 Flens DN200 ECON® Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 710m³/h PN16 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 13389180
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 1187.5m³/h PN16 Flens DN250 ECON® Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 1187.5m³/h PN16 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 13389181
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 1504.1m³/h PN16 Flens DN300 ECON® Inregelafsluiter Type: 26206 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 1504.1m³/h PN16 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 13389182
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Gietijzer
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)