ProductPage

OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Verwarmingssystemen.
  • Zuurstofrijke koelsystemen.
  • Maritiem.
  • Installatietechniek.
  • Algemene industrie.

Bijzonderheden

  • Instelbare Kv-waarden.
  • Geschikt voor zeewater tot 30 °C.
  • Oventrop Hydrocontrol VFR.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar d.m.v. meetcomputer.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Voorraadartikel
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 36m³/h PN16 Flens DN50 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 36m³/h PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11812952
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 98m³/h PN16 Flens DN65 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 98m³/h PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11812953
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 122.2m³/h PN16 Flens DN80 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 122.2m³/h PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11812954
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 201m³/h PN16 Flens DN100 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 201m³/h PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11812955
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 293m³/h PN16 Flens DN125 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 293m³/h PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 11812956
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 404.3m³/h PN16 Flens DN150 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 404.3m³/h PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 11812957
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 814.5m³/h PN16 Flens DN200 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 814.5m³/h PN16 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 11812958
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)