ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 1275 Brons Binnendraad (BSPP) PN25

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Bronzen klepafsluiter, met bronzen dichting, vaste of losse klep en BSP draadaansluitingen, drukklasse PN25

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Aan boord van schepen (maritiem).
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Heet of koud water, olie (voor thermische olie: balgafsluiter), enz.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN25
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 14028247
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 14028261
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 14028252
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 14028262
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14028255
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14028264
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14028256
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14028265
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14028257
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14028266
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN25
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

Complete afdichtingsset voor de ECON® bronzen klepafsluiters type: 251, 1275 en 1410.