ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 251 Brons Binnendraad (BSPP) PN25

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Bronzen klepafsluiter, met PTFE dichting, vaste of losse klep en BSP draadaansluitingen, drukklasse PN25

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Aan boord van schepen (maritiem).
  • Utiliteit toepassingen (HVAC).
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Stoom (max. 6 bar), condensaat, heet of koud water, olie (voor thermische olie: balgafsluiter), enz.

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN25
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 14028270
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 14028290
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 14028272
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 14028291
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14028283
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14028292
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14028284
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14028293
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14028285
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14028294
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN25
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

Complete afdichtingsset voor de ECON® bronzen klepafsluiters type: 251, 1275 en 1410.