ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 255 Brons Binnendraad (BSPP) PN32

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Econ® bronzen klepafsluiters met BSP binnendraadaansluiting.

Toepassingsgebied

  • Water, Olie, Lucht en Gas.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN32
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type: 255 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Klepafsluiter Type: 255 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11810744
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 255 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Klepafsluiter Type: 255 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11810742
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 255 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Klepafsluiter Type: 255 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11810743
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 255 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Klepafsluiter Type: 255 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11810740
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 255 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Klepafsluiter Type: 255 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11810746
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 255 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Klepafsluiter Type: 255 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11810745
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 255 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Klepafsluiter Type: 255 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11810741
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN32
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)