ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 250 Brons Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Econ® bronzen klepafsluiter met BSP binnendraadaansluiting.

Toepassingsgebied

  • Water, Olie, Lucht en Gas

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11810720
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11810722
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12160074
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11810719
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12160072
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11810721
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12160073
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11810716
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12160070
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11810724
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende