ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 695 Brons Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Econ® bronzen zelfsluitende klepafsluiters met BSP binnendraadaansluiting.

Toepassingsgebied

  • Aan boord van schepen als snel bedienbare afsluiter.
Bijzonderheden
  • Met hefboom bediening.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Hefboom
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type: 695 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Klepafsluiter Type: 695 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11811603
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 695 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Klepafsluiter Type: 695 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11811604
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 695 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Klepafsluiter Type: 695 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11811601
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 695 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Klepafsluiter Type: 695 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11811606
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 695 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Klepafsluiter Type: 695 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11811605
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 695 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Klepafsluiter Type: 695 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11811602
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Hefboom
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)