ProductPage

ECON® Klepafsluiter fig. 1270 brons flens

Toepassingsgebied

  • Water, olie, lucht, gas etc.. O.a. aan boord van schepen.
  • Deze afsluiters bieden goede weerstand tegen corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.
Bijzonderheden
  • Afname door diverse keuringsinstantie's mogelijk.
  • Ook leverbaar met regelklep en regelklep met standaanwijzer.

Toepassing

Aanbevolen in: Maritiem

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons vaste klep PN16 DN15 ECON® Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons vaste klep PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 12705236
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons losse klep PN16 DN15 ECON® Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons losse klep PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 12711802
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons vaste klep PN16 DN20 ECON® Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons vaste klep PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 12705237
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons losse klep PN16 DN20 ECON® Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons losse klep PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 12711803
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons vaste klep PN16 DN25 ECON® Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons vaste klep PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 12705238
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons losse klep PN16 DN25 ECON® Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons losse klep PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 12711804
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons vaste klep PN16 DN32 ECON® Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons vaste klep PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12705239
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons losse klep PN16 DN32 ECON® Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons losse klep PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12711805
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons losse klep PN16 DN40 ECON® Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons losse klep PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 12711806
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons vaste klep PN16 DN50 ECON® Klepafsluiter fig. 1270 brons/brons vaste klep PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 12705240
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende