ProductPage

ECON® Klepafsluiter fig. 254 brons flens

Toepassingsgebied


  • Stoom.
  • Vloeistoffen, warm en koud water.
  • Gassen.
  • Olie.


Bijzonderheden


  • Binnen liggend spindeldraad, stijgend handwiel.

Toepassing

Aanbevolen in: Maritiem

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN32
Inbouwlengte (mm)
Bediening
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Klepafsluiter fig. 254 brons/PTFE PN16 DN15 ECON® Klepafsluiter fig. 254 brons/PTFE PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 11810734
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 254 brons/PTFE PN16 DN20 ECON® Klepafsluiter fig. 254 brons/PTFE PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 11810735
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 254 brons/PTFE PN16 DN25 ECON® Klepafsluiter fig. 254 brons/PTFE PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 11810736
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 254 brons/PTFE PN16 DN32 ECON® Klepafsluiter fig. 254 brons/PTFE PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 11810737
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 254 brons/PTFE PN16 DN40 ECON® Klepafsluiter fig. 254 brons/PTFE PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 11810738
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 254 brons/PTFE PN16 DN50 ECON® Klepafsluiter fig. 254 brons/PTFE PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 11810739
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN32
Inbouwlengte (mm)
Bediening
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)